text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 316 CW / CW1 5/16-18X3.1/2

Specifiche

Diametro 5/16 Inch
Lunghezza 3.1/2 Inch
marca Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 316
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

A 0.469
H 0.312
J 0.25
LT (min.) 1.12
Threads per inch 18

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U55050.031.0350
EAN 8717077398139
UBB 500621380244
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.