text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1.3/8

Specifiche

Diametro NO.8
Lunghezza 1.3/8 Inch
marca Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Threads per inch 32

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U51050.016.0137
EAN 8717077389212
UBB 500621288769
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.