text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Nerezocel ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1/2 ft

Specifiche

Průměr NO.8
Délka 1/2 Inch
Značka Fabory
Třída CW / CW1
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F837 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitem

Dimensioni

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Závitů na palec 32

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U51050.016.0050
EAN 8717077389144
UBB 500621288017
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.