text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 #3-48X1/8 ft

Specifiche

Diametro NO.3
Lunghezza 1/8 Inch
marca Fabory
Class CW / CW1
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F837 304
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

A 0.161
H 0.099
J 0.078125
LT (min.) 0.62
Threads per inch 48

Standard

ASME B18.3

Numeri di articolo

Numero articolo U51050.009.0012
EAN 8717077388543
UBB 500621282077
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.