Viti cilindriche a testa cilindrica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
U07000
U07000.025.0225
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
Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Plain 1/4-20X2.1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Alloy steel
Material technical
ASTM A574
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
2.1/4 Inch
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Alloy steel
Material technical
ASTM A574
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ft = fully threaded
Codice merceologico
7318156890
Dimensioni
A
0.375
H
0.25
J
0.1875
LT (min.)
1
Threads per inch
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U07000.025.0225
EAN
8717077357648
UBB
500620902337
UNSPSC
31161605
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare