text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 10.9 M16X140


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 250
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318156890

Dimensioni

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Full thread if L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 140
P 2
s 14

Standard

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07023.160.140
EAN 8717077283626
UBB 500647956076
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.