Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07060
07060.140.290
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 8.8 M14X290
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
290 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
363
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Full thread if L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
290
P
2
s
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
07060.140.290
EAN
8717077027220
UBB
500644786757
UNSPSC
31161605
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare