text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 12.9 M18X150


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 150 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 347
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318156890

Dimensioni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Full thread if L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 150
P 2.5
s 14

Standard

ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07000.180.150
EAN 8717077021839
UBB 500644732884
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.