text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M42X90

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel

Specifiche

Diametro M42
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1685
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Full thread if L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 90
P 4.5
s 32

Standard

NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07015.420.090
EAN 8717077026032
UBB 500644774878
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.