text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Plain 10.9 M30X310

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 310 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1960
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318156890

Dimensioni

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Full thread if L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 310
P 3.5
s 22

Standard

NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 07015.300.310
EAN 8717077025202
UBB 500644766536
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.