My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51050
51050.060.028
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M6X28
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
28 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
7.7
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Full thread if L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
28
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.060.028
EAN
8715492025760
UBB
500696118255
UNSPSC
31161605
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare