text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M4X90


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 9.65
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 90
P 0.7
s 3

Standard

NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.040.090
EAN 8715494141123
UBB 500571261253
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.