text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M12X300


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 300 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 279
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Full thread if L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 300
P 1.75
s 10

Standard

NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.120.300
EAN 8715494610469
UBB 500633162648
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.