text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket flat head cap screw type KF Steel Zinc plated 4.8 M6X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. KF
Weight per piece (g) 5.55
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
d2 15
h 2.5
L (mm) 16
P 1
s 4

Numeri di articolo

Numero articolo 14441.060.016
EAN 8715492582348
UBB 953351776711
UNSPSC 31161714

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.