Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa svasata
07407
07407.160.040
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
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 010.9 M16X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
010.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Class
010.9
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
65.1
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.)
48
d-D
M16
dk (max.)
30.61
Full thread if L ≤
70
k (max.)
8.8
L (mm)
40
P
2
s
10
α
90
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
10642
DIN
≈7991
Numeri di articolo
Numero articolo
07407.160.040
EAN
8715494137782
UBB
500571182889
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare