Viti cilindriche a testa svasata
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa svasata
52023
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
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Stainless steel D6 (1.4462)
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
D6 (1.4462)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
D6 (1.4462)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Standard
ISO
10642
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.