Viti cilindriche a testa svasata
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa svasata
55060
55060.120.150
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
Hexagon socket countersunk head screw ISO 10642 Stainless steel A4 M12X150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
150 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
116
Info
All thread lengths are guide values only and may deviate.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.)
36
d-D
M12
dk (max.)
24.81
Full thread if L ≤
60
k (max.)
7.44
L (mm)
150
P
1.75
s
8
α
90
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
10642
DIN
≈7991
Numeri di articolo
Numero articolo
55060.120.150
EAN
8715494130424
UBB
500571300515
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare