Viti a testa bombata
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
Chiavi e viti di arresto
Viti a testa bombata
55030
55030.050.030
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
Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel A4 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.48
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
dk (max.)
9.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
30
P
0.8
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
Numeri di articolo
Numero articolo
55030.050.030
EAN
8715492326393
UBB
952351803467
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare