Viti a testa bombata
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
Chiavi e viti di arresto
Viti a testa bombata
51030
51030.025.020
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
Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel A2 M2.5X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
51030.025.020
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7380-1
Numeri di articolo
Numero articolo
51030.025.020
EAN
8715494056748
UBB
500720245371
UNSPSC
31161518
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare