text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon slotted nut UNC ASME B18.2.2 Steel SAE J995 Plain Gr.8 1.1/4-7

Specifiche

Diametro 1.1/4 Inch
marca Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical SAE J995
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

F (max.) 1.875
H 1.0625
TPI 7
S (min.) 0.31
T (min.) 0.67

Standard

ASME B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo U12030.125.0001
EAN 8715492907158
UBB 500625879647
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.