text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon slotted and castle nut MF DIN 935-1 Steel Plain 6 M24X2,00


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 126
Info * These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
  • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
m 27
n 5.5
Number of slots 6
P 2
s 36
Split pin DIN 94 5

Standard

DIN 935-1
NEN 729

Numeri di articolo

Numero articolo 12022.240.200
EAN 8717077215818
UBB 500648183423
UNSPSC 31161707

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.