text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon pipe nut DIN 431 B Steel Zinc plated 14H G3/4


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 3/4 Inch
marca Fabory
Class 14H
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Cylindrical pipe thread
Threads per inch 14
Weight per piece (g) 43
Codice merceologico

Dimensioni

m (max.) 9.58
s 36

Standard

DIN 431-B

Numeri di articolo

Numero articolo 03450.191.001
EAN 8717077294141
UBB 500650796963
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.