Dadi speciali
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
Dadi
Dadi speciali
03450
03450.063.001
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
Hexagon pipe nut DIN 431 B Steel Zinc plated 14H G1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Cylindrical pipe thread
Threads per inch
19
Weight per piece (g)
14
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
m (max.)
6.48
s
21
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
431-B
Numeri di articolo
Numero articolo
03450.063.001
EAN
8717077294110
UBB
500650796625
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare