text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut with serrated flange UNC ASME B18.16.4 Stainless steel ASTM F594 316 CW #10-24

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class CW
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical ASTM F594 316
Thread direction Right

Specifiche

Diametro NO.10
marca Fabory
Class CW
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical ASTM F594 316
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

F (max.) 0.375
B (max.) 0.5
H (max.) 0.219
TPI 24

Standard

ASME B18.16.4

Numeri di articolo

Numero articolo U55108.019.0001
EAN 8715492906465
UBB 500625894653
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.