text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF DIN 934 Steel Zinc plated yellow passivated |8| M27X2,00

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated

Specifiche

Diametro M27
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric fine thread

Dimensioni

d-D M27
m 22
P 2
s 41

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 01340.270.200
EAN 8715492407382
UBB 950355301462
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.