text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF DIN 934 Stainless steel A2 Min.50 M36X2,00

Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M36
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 348.8
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M36
m 29
P 2
s 55

Standard

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numeri di articolo

Numero articolo 51160.360.200
EAN 8715492028754
UBB 500696141836
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.