Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
01510
01510.480.001
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
Hexagon nut ISO-Metric thread ISO 4032 Steel Hot dip galvanized 8 M48
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M48
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
890
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metric
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M48
m (max.)
38
P
5
s
75
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
01510.480.001
EAN
8717077235946
UBB
500648939071
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare