text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc plated 10 M33


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M33
marca Fabory
Class 10
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 287
Codice merceologico 7318160

Dimensioni

d-D M33
m (max.) 28.7
P 3.5
s 50

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 04127.330.001
EAN 8715494432863
UBB 500579990184
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.