Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
01337
01337.060.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Class
8
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.3
Dimensioni
d-D
M6
m (max.)
5.2
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
01337.060.001
EAN
8715494421379
UBB
500611918672
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare