text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8 M5

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc

Specifiche

Diametro M5
marca Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M5
m (max.) 4.7
P 0.8
s 8

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 01337.050.001
EAN 8715494421362
UBB 500611918599
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.