text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8 M16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Class 8
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 34
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 01337.160.001
EAN 8715494421423
UBB 500611919175
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.