text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel Plain 6 left hand thread M6 (LH)

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
Class 6
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Left
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.55
Info left hand thread
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 11045.060.001
EAN 8717077246256
UBB 500648998887
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.