Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
11301
11301.270.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Steel C35 (AD-W7) Plain for pressure vessels M27
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
C35 (AD-W7)
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M27
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
C35 (AD-W7)
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
164.4
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.for pressure vessels
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
11301.270.001
EAN
8717077246447
UBB
500649000824
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare