text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO 4032 Steel 25CrMo4+QT (1.7218) Zinc plated for pressure vessels M27


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M27
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 154.63
Info
  • Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Standard

ISO 4032

Numeri di articolo

Numero articolo 11304.270.001
EAN 8717077246614
UBB 500649002564
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.