Nuts
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Dadi
Dado esagonale
53082
53082.080.001
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
Hexagon nut ISO 4032 Stainless steel A4 80 M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Class
80
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5
Codice merceologico
7318163990
Dimensioni
d-D
M8
m (max.)
6.8
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4032
Numeri di articolo
Numero articolo
53082.080.001
EAN
8715492955302
UBB
500697369527
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare