text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut for double end stud with reduced shank DIN 2510 NF Steel C35E+QT (1.1181) Plain M24


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Driving features Hexagon
Marking YK
Material Steel
Material technical C35E+QT (1.1181)
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Driving features Hexagon
Marking YK
Material Steel
Material technical C35E+QT (1.1181)
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 124
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
d2 35
m 24
P 3
s 36
Spessore della parete t 3

Standard

DIN 2510-NF

Numeri di articolo

Numero articolo 23660.240.001
EAN 8715492624420
UBB 950355184710
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.