text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc |8| M4


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.73
Codice merceologico 7318169290

Dimensioni

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Standard

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 01336.040.001
EAN 8715494282062
UBB 500571891729
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.