text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Hexagon nut DIN 934 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc |8| M22


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Confezionato per 125
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
marca Fabory
Class |8|
Driving features Hexagon
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 79
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Standard

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 01336.220.001
EAN 8715494282161
UBB 500571892719
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.