Nuts
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
Dadi
Dado esagonale
52080
52080.060.001
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel D6 (1.4462) M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
D6 (1.4462)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
D6 (1.4462)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.3
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
52080.060.001
EAN
8715492003072
UBB
500695121979
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare