text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut DIN 934 Stainless steel A4 70 M4


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.7
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Standard

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numeri di articolo

Numero articolo 55080.040.001
EAN 8715492332431
UBB 950355232329
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.