Nuts
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
Dadi
Dado esagonale
52082
52082.200.001
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
Hexagon nut DIN 934 Stainless steel 1.4539 M20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
1.4539
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
59.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
1.4539
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
59.8
Info
Stainless steel 1.4539 provides good corrosion resistance to non-oxidizing acids such as e.g. sulfuric acid under reducing conditions.
This type of stainless steel is mainly used in the chemical industry.
Due to its low carbon content, it is generally applicable after welding without thermal after-treatment.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Numeri di articolo
Numero articolo
52082.200.001
EAN
8715492092113
UBB
500697396835
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare