Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
11750
11750.048.001
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
Hexagon machine screw nut UNF ASME B18.2.2 Steel SAE J995 Zinc plated Gr.2 #10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
SAE J995
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
NO.10
marca
Fabory
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
SAE J995
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
32
Weight per piece (g)
1.23
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
F
0.375
H (max.)
0.13
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.2
Numeri di articolo
Numero articolo
11750.048.001
EAN
8715492574145
UBB
950355098928
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare