text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon machine screw nut UNF ASME B18.2.2 Brass CU2/CU3 #6-40


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Unified National Fine
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro NO.6
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Unified National Fine
Threads per inch 40
Weight per piece (g) 1.17

Dimensioni

F 0.3125
H (max.) 0.114

Standard

ASME B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 47170.035.001
EAN 8715492843616
UBB 950355200714
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.