Dado esagonale
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
Dadi
Dado esagonale
11200
11200.381.001
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
Hexagon machine screw nut BS 1083 Free-cutting steel Plain Gr.A turned 1.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
Gr.A
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1.1/2 Inch
marca
Fabory
Class
Gr.A
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
6
Weight per piece (g)
443
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Depending on availability the dimensions may deviate.turned
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
A
2.22
E
1.375
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
1083
Numeri di articolo
Numero articolo
11200.381.001
EAN
8715492570222
UBB
950355082096
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare