text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Steel Zinc plated 6X50MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 9.16
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 6
k 4
L (mm) 50
s 10

Standard

DIN 571
NF E25-607
NEN 2260

Numeri di articolo

Numero articolo 08280.060.050
EAN 8715492556950
UBB 950351108085
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.