text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Steel Plain 10X100MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro 10 mm
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 54
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 10
k 7
L (mm) 100
s 17

Standard

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Numeri di articolo

Numero articolo 08085.100.100
EAN 8717077261518
UBB 500649308813
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.