text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Stainless steel A4 16X180MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro 16 mm
Lunghezza 180 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 231
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 16
k 10
L (mm) 180
s 24

Standard

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Numeri di articolo

Numero articolo 55900.160.180
EAN 8715494604444
UBB 500633454870
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.