text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Stainless steel A2 4X40MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 3.35
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico 7318110000

Dimensioni

D (mm) 4
k 2.8
L (mm) 40
s 7

Standard

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Numeri di articolo

Numero articolo 51900.040.040
EAN 8715494598873
UBB 500633299457
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.