Lubrinox
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
DIN 571 A2
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
Viti
Viti legno testa esagonale
51900
51900.160.090
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
Hexagon head wood screw DIN 571 Stainless steel A2 16X90MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
16 mm
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
130
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
16
k
10
L (mm)
90
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numeri di articolo
Numero articolo
51900.160.090
EAN
8715494118866
UBB
500571352581
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare