text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head wood screw DIN 571 Stainless steel A2 12X100MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 12 mm
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 83
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 12
k 8
L (mm) 100
s 19

Standard

NF E25-607
NEN 2260
DIN 571

Numeri di articolo

Numero articolo 51900.120.100
EAN 8715492314871
UBB 950351822941
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.